text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurspons 115x140x5 GFIXED


Voordelen: Dunne schuurspons voor bijzonder moeilijk toegankelijke delen zoals holtes, profielen en randen - Dichte schuimstofstructuur, daardoor gelijkmatige drukverdeling voor een bijzonder fijn slijpbeeld - Geen knikken, geen vouwen - Nat en droog te gebruiken

Artikelnummer 2L057251
Breedte 115
Vorm Rectangle
Dikte (mm) 5
Type Zeer fijn
Lengte (mm) 140
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 115
Vorm Rectangle
Dikte (mm) 5
Type Zeer fijn
Lengte (mm) 140
Materiaal Aluminium oxide
Materiaal drager Schuimmateriaal
Korrel 220
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Aluminium oxide
Met handgreep Nee
Merk Klingspor
Model SW 510
Type Abrasive Block

Artikelnummers

Artikelnummer 2L057251
EAN 4014855228232
UBB 500695702299
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 303590
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.