text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schuurschijf 150 K180 6 gaten GLS3


Artikelnummer S0750.035.180
Diameter 150
Type Schijf
Gatvorm Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Gatvorm Overig
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 54.8
Model PS 22 K
Type Abrasive Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0750.035.180
EAN 4014855068333
UBB 500500769392
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241653
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.