Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0750.035.120
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
Klingspor Schuurschijf 150 K120 6GATEN GLS3 G3S5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0750.035.120
Diameter
150
Type
Schijf
Gatvorm
Overig
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
150
Type
Schijf
Gatvorm
Overig
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Klittenbandbevestiging
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
120
Verspreiding
Half open
Gat patroon
Rond gat
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
59.4
Model
PS 22 K
Type
Abrasive Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0750.035.120
EAN
4014855068326
UBB
500500769210
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
241652