text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schuurschijf 125 K80 8 gaten GLS5


Artikelnummer S0750.020.080
Diameter 125
Type Schijf
Gatvorm GLS5
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Gatvorm GLS5
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 46.6
HS- en goederencode 68051000
Model PS 22 K
Type Abrasive Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0750.020.080
EAN 4014855068104
UBB 500500793475
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241626
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.