text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurschijf 115mm K80 8 Gaten GLS4 G4S5


Artikelnummer S0750.015.080
Diameter 115
Type Schijf
Gatvorm GLS4
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Gatvorm GLS4
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 42.2
HS- en goederencode 68051000
Model PS 22 K
Type Abrasive Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0750.015.080
EAN 4014855070626
UBB 500500820518
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 243220
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.