Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0750.015.060
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
Klingspor schuurschijf 115mm K60 8 gaten GLS4 G4S5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0750.015.060
Diameter
115
Type
Schijf
Gatvorm
GLS4
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Diameter
115
Type
Schijf
Gatvorm
GLS4
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Klittenbandbevestiging
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
60
Verspreiding
Half open
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
45.8
Goederencode
68051000
Model
PS 22 K
Type
Abrasive Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0750.015.060
EAN
4014855068029
UBB
500500820443
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
241608