text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schuurschijf 115mm K40 8 gaten GLS4 G4S5


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0750.015.040
Diameter 115
Type Schijf
Gatvorm GLS4
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Gatvorm GLS4
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 53.4
Model PS 22 K
Type Abrasive Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0750.015.040
EAN 4014855070619
UBB 500500820369
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 243219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.