Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
S0001.000.400
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
Klingspor Schuurpapier PS 11 L280xW230mm korrel 400 voor verf/metaal SiC
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
S0001.000.400
Breedte
230
Type
Rectangle
Lengte (mm)
280
Bestand tegen water
Ja
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
230
Type
Rectangle
Lengte (mm)
280
Bestand tegen water
Ja
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Geschikt voor glas
Ja
Korrel type
Silicone carbide
Korreling volgens CAMI
400
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
13
HS- en goederencode
68052000
Model
PS 11 A
Type
Abrasive Sheet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0001.000.400
EAN
4014855018949
UBB
404216111264
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2007