text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier PS 11 L280xW230mm korrel 360 voor verf/metaal SiC


Siliciumcarbide. Watervast latexpapier. Gelijkmatig bestrooid. Flexibel. Lange levensduur en hoge schuurcapaciteit. Voor het schuren van verven, lakken en kunststoffen. Met name in de autoreparatiesector. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer S0001.000.360
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 360
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0001.000.360
EAN 4014855018703
UBB 404216111181
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.