text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier PS 11 L280xB230mm korrel 220 voor verf/metaal SiC


Artikelnummer S0001.000.220
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 220
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 17
HS- en goederencode 68052000
Model PS 11 A
Type Abrasive Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0001.000.220
EAN 4014855018680
UBB 404216110761
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2002
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.