text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier PL 31 L280xB230mm korrel 180 voor hout/metaal/gelakt


Korund. Finishingpapier. Lijmgebonden schuurpapier. Halfopen bestrooiing. Goede schuurcapaciteit. Veelzijdig toepassing bij hout, metaal, kleur, lak. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer S0003.000.180
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 15
Model PL 31 B
Type Abrasive Sheet

Artikelnummers

Artikelnummer S0003.000.180
EAN 4014855018123
UBB 240216064966
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.