Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0004.000.080
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
Klingspor Schuurpapier K80
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Hoog materiaalafnamevermogen - Voor diverse toepassingen
Volledige omschrijving
Artikelnummer
S0004.000.080
Breedte
230
Type
Rectangle
Lengte (mm)
280
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
230
Type
Rectangle
Lengte (mm)
280
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
80
Verspreiding
Half open
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
31
Model
PS 33 C
Type
Abrasive Paper Roll
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0004.000.080
EAN
4014855019854
UBB
240216065617
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
147851