Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0768.005.080
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
Klingspor Schuurpapier K80 GL15 10 Gaten
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voordelen: Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld
Volledige omschrijving
Artikelnummer
S0768.005.080
Breedte
115
Type
Rectangle
Lengte (mm)
230
Gatvorm
GL15
Bestand tegen water
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
115
Type
Rectangle
Lengte (mm)
230
Gatvorm
GL15
Bestand tegen water
Nee
Materiaal drager
Papier
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor verf
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Met perforatie voor stofafzuiging
Ja
Klittenbandbevestiging
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
80
Verspreiding
Half open
Gat patroon
Rond gat
Fijnheidsgraad
Medium
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
182.8
Model
PS 22 K
Type
Abrasive Paper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0768.005.080
EAN
4014855068456
UBB
500500739932
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
241665