text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier K60 GL15 10 Gaten


Voordelen: Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld

Artikelnummer S0768.005.060
Breedte 115
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Gatvorm GL15
Materiaal drager Papier
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 115
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Gatvorm GL15
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor

Omschrijving

PS 22 K vellen zelf bevestigend, 115 x 230 mm korrel 60 stansvorm GL15, DIY verpakking.Zelfbedieningsverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer S0768.005.060
EAN 4014855068449
UBB 500500739858
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241664
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.