text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier K40 GL9 8 Gaten


Artikelnummer S0765.010.040
Breedte 93
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Gatvorm GL9
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 93
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Gatvorm GL9
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 178
HS- en goederencode 68052000
Model PL 31 B
Type Finishing Paper

Artikelnummers

Artikelnummer S0765.010.040
EAN 4014855068821
UBB 500500771687
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241725
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.