text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier K40/80/120 (Set)


Voordelen: Product met een optimale prijs-/kwaliteitverhouding - Geoptimaliseerde slijtage-eigenschappen voor het manueel schuren en het schuren met handbediende machines - Zeer fijn schuurbeeld - Set: 3 stuks in korrel 40 3 stuks in korrel 80 en 4 stuks in korrel 120

Artikelnummer S0765.000.100
Breedte 93
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Aantal delen 10
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 93
Type Rectangle
Lengte (mm) 230
Aantal delen 10
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Korrel 40 - 120
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 115.8
Model PL 31 B
Type Finishing Paper Set

Artikelnummers

Artikelnummer S0765.000.100
EAN 4014855068944
UBB 500500771505
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241738
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.