text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier K240 0


Voordelen: Hoogwaardig, universeel inzetbaar schuurlinnen - Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk - Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Artikelnummer S0099.000.240
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Type Rol
Lengte (mm) 50000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 720
Breedte (mm) 25
Model KL 361 JF
Type Finishing Paper Roll

Artikelnummers

Artikelnummer S0099.000.240
EAN 4014855014330
UBB 500501500648
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3778
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.