text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier 80 x 133


Voordelen: Hoge verspaningsprestatie - Homogeen schuurbeeld

Artikelnummer 3W584913
Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Gatvorm GL18
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Gatvorm GL18
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper

Artikelnummers

Artikelnummer 3W584913
EAN 4014855062058
UBB 500513331313
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 232741
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.