text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier 80 x 133


Artikelnummer 0Q193204
Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Gatvorm GL18
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 80
Type Rectangle
Lengte (mm) 133
Gatvorm GL18
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Half open
Gat patroon Rond gat
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
HS- en goederencode 68051000
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q193204
EAN 4014855062010
UBB 500513322734
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 149853
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.