text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier 230 x 280 K240


Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Artikelnummer S0770.005.240
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korreling volgens CAMI 240
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor

Omschrijving

PS 11 A Vellen waterbestendig, 230 x 280 mm korrel 240, DIY verpakking.Zelfbedieningsverpakking

Artikelnummers

Artikelnummer S0770.005.240
EAN 4014855069323
UBB 500500740906
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.