text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurpapier 230 x 280 K120


Voordelen: Speciaal product voor autoreparaties en schilderwerken - Ideaal voor harde en taaie oppervlakken - Goed aanpassingsvermogen van de schijf met behoud van de hoge stabiliteit - Geschikt voor het nat- en droogschuren

Artikelnummer S0770.005.120
Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Rectangle
Lengte (mm) 280
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korreling volgens CAMI 120
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 164.4
Model PS 11 C
Type Abrasive Paper

Artikelnummers

Artikelnummer S0770.005.120
EAN 4014855069309
UBB 500500740666
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 241787
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.