text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurmop 250 x 100 x 43,1 G180


Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen geschikt voor sterk geprofileerde werkstukken - Produceert een zeer fijn oppervlak

Artikelnummer 7Y407409
Breedte 100
Diameter 250
Opnameschacht (mm) 43.1
Korrel 180
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Diameter 250
Opnameschacht (mm) 43.1
Korrel 180
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model MM 650
Type Abrasive Mop

Omschrijving

Voordelen: Door de in de lengte ingesneden lamellen geschikt voor sterk geprofileerde werkstukken - Produceert een zeer fijn oppervlak

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y407409
EAN 4014855062638
UBB 500695691062
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2742
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.