text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurblok 100X70X25 0


Voordelen: Kan vlak en verticaal worden gebruikt (vier bruikbare zijden) - Voor vlakke en geprofileerde werkstukoppervlakken door flexibele schuimstofkern - Robuust, was- en herbruikbaar

Artikelnummer 0L288217
Breedte 70
Vorm Rectangle
Dikte (mm) 25
Lengte (mm) 100
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 70
Vorm Rectangle
Dikte (mm) 25
Lengte (mm) 100
Materiaal Aluminium oxide
Materiaal drager Schuimmateriaal
Korrel 220
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Aluminium oxide
Met handgreep Nee
Uitwasbaar Ja
Merk Klingspor
Model SK 500
Type Abrasive Block

Artikelnummers

Artikelnummer 0L288217
EAN 4014855100965
UBB 500513181999
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 225168
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.