text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband LS 309 X L 950 mm breedte 100 mm korrel 100 voor hout/metaal


Korund. Kunstharsgebonden slijpweefsel. Dicht gestrooid. Lange standtijd en schuurcapaciteit. Beproefd product voor de metaal- en houtbewerkingen

Artikelnummer S0317.000.100
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 950
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 950
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Verspreiding Dense
Merk Klingspor
Model LS 309 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0317.000.100
EAN 4014855060016
UBB 240216513939
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 41627
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.