text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband LS 309 X L 1000 mm breedte 100 mm korrel 80 voor hout/metaal


Korund. Kunstharsgebonden slijpweefsel. Dicht gestrooid. Lange standtijd en schuurcapaciteit. Beproefd product voor de metaal- en houtbewerkingen

Artikelnummer S0320.000.080
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 1000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Model LS 309 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0320.000.080
EAN 4014855059072
UBB 500501505779
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 39679
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.