text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K80


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile machine in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer S0127.000.080
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Klingspor

Omschrijving

CS 310 XF Banden, 13 x 610 mm korrel 80 F4G.Powerfile banden

Artikelnummers

Artikelnummer S0127.000.080
EAN 4014855058372
UBB 240216423923
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4654
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.