text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K40


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0145.000.040
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 560
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 560
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Klingspor

Omschrijving

LS 309 XH hobbanden, 100 x 560 mm korrel 40 F5.Korte banden voor handschuurmachines

Artikelnummers

Artikelnummer S0145.000.040
EAN 4014855016853
UBB 404216216121
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.