text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K150


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0145.000.150
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 560
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 560
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Merk Klingspor

Omschrijving

LS 309 XH hobbanden, 100 x 560 mm korrel 150 F5.Korte banden voor handschuurmachines

Artikelnummers

Artikelnummer S0145.000.150
EAN 4014855016792
UBB 240216032617
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4477
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.