text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K150


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0139.000.150
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Merk Klingspor

Omschrijving

LS 309 XH hobbanden, 75 x 533 mm korrel 150 F5.Korte banden voor handschuurmachines

Artikelnummers

Artikelnummer S0139.000.150
EAN 4014855017638
UBB 240216032534
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4143
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.