text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband K120


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0154.000.120
Breedte 110
Type Gordel
Lengte (mm) 620
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 110
Type Gordel
Lengte (mm) 620
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 120
Merk Klingspor

Omschrijving

LS 309 XH hobbanden, 110 x 620 mm korrel 120 F5.Korte banden voor handschuurmachines

Artikelnummers

Artikelnummer S0154.000.120
EAN 4014855060047
UBB 404216220818
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6296
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.