text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 411 Y L 533 mm breedte 9 mm korrel 60 voor staal/roestvrij staal


Zirkoniumkorund. Watervast. Kunstharsgebonden Y-weefsel. Dicht bestrooid. Bijzonder scheurvaste, kwalitatief hoogwaardige schuurband met hoog afnamevermogen voor het grof slijpen en afbramen van staal en RVS

Artikelnummer 9W539376
Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Bestand tegen water Ja
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Dense
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model CS 411 Y
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 9W539376
EAN 4014855113378
UBB 500513185388
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 286887
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.