text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 411 X L 2000 mm breedte 50 mm korrel 40 voor roestvrij staal


Zirkoniumkorund. Kunstharsgebonden X-weefsel. Dicht bestrooid. Kwalitatief hoogwaardige schuurband met hoog afnamevermogen voor het grof slijpen en afbramen van staal en RVS

Artikelnummer 1X033298
Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Dense
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Model CS 411 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 1X033298
EAN 4014855039579
UBB 500513209550
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 26593
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.