text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 411 X L 2000 mm breedte 150 mm korrel 36 voor roestvrij staal


Zirkoniumkorund. Kunstharsgebonden X-weefsel. Dicht bestrooid. Kwalitatief hoogwaardige schuurband met hoog afnamevermogen voor het grof slijpen en afbramen van staal en RVS

Artikelnummer S0248.000.036
Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 551
Model CS 411 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0248.000.036
EAN 4014855039661
UBB 240216510471
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 26488
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.