text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 310 XF L 455 mm breedte 13 mm korrel 60 voor staal/roestvrij staal


Korund. Standaardkwaliteit voor gebruik op haakse vijlen. Flexibel schuurweefsel voor geprofileerde metalen vormdelen. Kunstharsgebonden XF-weefsel. Dicht bestrooid. Geschikt voor RVS, metaal, non-ferrometalen en staal

Artikelnummer S0126.000.060
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 455
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 455
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Dense
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 6
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0126.000.060
EAN 4014855058327
UBB 240216423352
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 73099
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.