text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 310 XF L 330 mm breedte 10 mm korrel 60 voor staal/roestvrij staal


Korund. Standaardkwaliteit voor gebruik op haakse vijlen. Flexibel schuurweefsel voor geprofileerde metalen vormdelen. Kunstharsgebonden XF-weefsel. Dicht bestrooid. Geschikt voor RVS, metaal, non-ferrometalen en staal

Artikelnummer 8F719068
Breedte 10
Type Gordel
Lengte (mm) 330
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 10
Type Gordel
Lengte (mm) 330
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Dense
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 8F719068
EAN 4014855026890
UBB 500513182641
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 71110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.