text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband CS 310 X L 2000 mm breedte 50 mm korrel 40 voor staal / gietwerk


Korund. Kunstharsgebonden zwaar x-weefsel. Dicht bestrooid. Voor de hoogste eisen. Lange levensduur en hoge capaciteit. Geschikt voor afbramen van smeed- en gietstukken, grof slijpen en polijsten van staal

Artikelnummer 8F055657
Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Dense
Fijnheidsgraad Fijn
Merk Klingspor
Model CS 310 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer 8F055657
EAN 4014855057894
UBB 500513208156
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4587
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.