text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 75 x 533 K60 (LS309XH)


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0780.030.060
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 120
Model LS 309 XH
Type Abrasive Cloth

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.030.060
EAN 4014855020119
UBB 500500745533
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7019
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.