text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 75 x 533 K40 (LS309XH)


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0780.030.040
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 166.5
Model LS 309 XH
Type Abrasive Cloth

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.030.040
EAN 4014855020447
UBB 500500745384
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7018
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.