text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 50 x 2000


Voordelen: Hoge agressiviteit en schuurprestatie bij het grofschuren van staal en roestvast staal - Veelzijdig inzetbaar in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer 6I884076
Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 50
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk Klingspor

Omschrijving

CS 411 X Banden, 50 x 2000 mm korrel 36 F4G.Banden met linnen onderlaag

Artikelnummers

Artikelnummer 6I884076
EAN 4014855039562
UBB 500513209485
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 26419
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.