text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 200 x 550mm K60


Voordelen: Hoogwaardig universeel type voor metaal- en houtbewerking - Goed materiaalafnamevermogen onder hoge spanning

Artikelnummer S0123.000.060
Breedte 200
Type Gordel
Lengte (mm) 550
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 200
Type Gordel
Lengte (mm) 550
Materiaal drager Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 119
Model CS 310 X
Type Sanding Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0123.000.060
EAN 4014855020560
UBB 500500262497
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 105992
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.