text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 20 x 520mm K80


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile machine in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer S0128.100.080
Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 9
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0128.100.080
EAN 4014855034918
UBB 500501505282
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 71961
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.