text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 20 x 520mm K40


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met de powerfile machine in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer S0128.100.040
Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Fijnheidsgraad Extra fijn
Merk Klingspor

Omschrijving

CS 310 XF Banden, 20 x 520 mm korrel 40 F4G.Powerfile banden

Artikelnummers

Artikelnummer S0128.100.040
EAN 4014855058426
UBB 500501505027
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 71959
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.