text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 13 x 457 K40 (CS310XF)


Voordelen: Universeel type voor de bewerking van rondingen en contouren met schuurbandvijlen in alle gebieden van de metaalbewerking

Artikelnummer S0785.010.040
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 457
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 40
Gat patroon Geen
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 24
Model CS 310 XF
Type File Belt

Artikelnummers

Artikelnummer S0785.010.040
EAN 4014855072446
UBB 500500749675
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 248820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.