text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Schuurband 100 x 610 K60(LS309XH)


Voordelen: Speciaal type voor draagbare bandslijpers - Voor universeel gebruik op hout, metaal, verf en lak - Groot aanbod banden voor alle standaardmachines

Artikelnummer S0780.045.060
Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 18
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 100
Type Gordel
Lengte (mm) 610
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 192
Model LS 309 XH
Type Abrasive Cloth

Artikelnummers

Artikelnummer S0780.045.060
EAN 4014855023240
UBB 500500747109
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 7081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.