text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schijf voor reiniging & afwerking K240


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0186.000.240
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 40
Model PS 22 K
Type Clean & Finish Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0186.000.240
EAN 4014855061945
UBB 240216476806
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 91922
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.