text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schijf voor reiniging & afwerking K150


Artikelnummer S0187.000.150
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 8
Goederencode 68051000
Model PS 22 K
Type Clean & Finish Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0187.000.150
EAN 4014855026616
UBB 500501453798
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 71140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.