text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Klingspor schijf K60


Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0188.000.060
Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 180
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Model PS 22 K

Artikelnummers

Artikelnummer S0188.000.060
EAN 4014855019687
UBB 240216477226
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2477
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.