text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schijf K220


Artikelnummer S0185.000.220
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 220
Verspreiding Half open
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 32
Goederencode 68051000
Model PS 22 K
Type Clean & Finish Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0185.000.220
EAN 4014855025794
UBB 240216475816
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 88330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.