text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor schijf K180

Op bestelling

Voordelen: Universeel type voor metaal- en houtbewerking - Homogeen schuurbeeld - Beschikbaar in veel korrelgroottes en afmetingen

Artikelnummer S0187.000.180
Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 150
Type Schijf
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Geschikt voor plamuur Ja
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 7
Model PS 22 K
Type Clean & Finish Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0187.000.180
EAN 4014855019557
UBB 500501454036
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.