text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Quick change disc VSC/ME/50


Voordelen: Lichte ontbramingswerken - Verwijderen van roest en verf - Lange levensduur door harde, stabiele vlieskwaliteit

Artikelnummer S0832.002.050
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 50
Type Schijf
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 19100
Diameter 50
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 50
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor verf Ja
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Model QMC 800

Artikelnummers

Artikelnummer S0832.002.050
EAN 4014855123544
UBB 500571090306
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 295411
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.